CAME SPA - CMC001Y4010A171MO MONDRIAN 4 10N 17RPM - 001Y4010A171MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 41 mm
Max. Rollladengewicht - 28 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 432 mm
Drehmoment - 10 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456000408
Artikelnummer
CMC001Y4010A171MO
Herstellernummer
001Y4010A171MO
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
41 mm
Max. Rollladengewicht:
28 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
432 mm
Drehmoment:
10 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 10 Nm.


