Startseite

CAME SPA - CMC001Y4006A281EN MOTORE TUBOLARE ELETTRONICO - 001Y4006A281EN

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001Y4006A281EN MOTORE TUBOLARE ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 35 mm

  • Max. Rollladengewicht - 17 kg

  • Art der Endschalter - elektronisch

  • Länge - 604 mm

  • Drehmoment - 6 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456000330

Artikelnummer

CMC001Y4006A281EN

Herstellernummer

001Y4006A281EN

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

35 mm

Max. Rollladengewicht:

17 kg

Art der Endschalter:

elektronisch

Länge:

604 mm

Drehmoment:

6 Nm

Achtkantstahlwelle SW 40:

ja

Achtkantstahlwelle SW 50:

nein

Achtkantstahlwelle SW 60:

nein

Achtkantstahlwelle SW 70:

nein

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

nein

Motoriduttore 230 V AC veloce con finecorsa elettronico via cavo. Coppia Max. 6 Nm.