Startseite

CAME SPA - CMC001UY0064 KIT MO5 50NM CON PERNO Q PER TAPPARELLE - 001UY0064

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001UY0064 KIT MO5 50NM CON PERNO Q PER TAPPARELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456073624

Artikelnummer

CMC001UY0064

Herstellernummer

001UY0064

Hersteller

CMC

kit Mondrian 5 composto da:- N.1 001Y5050A121MO Motore tubolare Mondrian 5 - Ø 45 50 Nm. 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico.- N.1 001YK5101 Adattatore Ø 45 ottagon. 59 x 0.6 mm.- N.1 001YM0105 Inserto sicurezza Q10.- N.1 001YM0014 Omega ad interasse 48 mm sede Q10.