Startseite

CAME SPA - CMC001UY0021 KIT MONDRIAN PER TAPPARELLE 40NM - IT - 001UY0021

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001UY0021 KIT MONDRIAN PER TAPPARELLE 40NM - IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 53.5 mm

  • Max. Rollladengewicht - 74 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 523 mm

  • Drehmoment - 40 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456023896

Artikelnummer

CMC001UY0021

Herstellernummer

001UY0021

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

53.5 mm

Max. Rollladengewicht:

74 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

523 mm

Drehmoment:

40 Nm

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Mit Mitnehmer:

ja

Kit Mondrian 5, composto da: 1 motore tubolare 230V AC, potenza 40Nm, sollevamento 74Kg (cod. 001Y5040A151MO); 1 adattatore per rullo ottagonale Ø 60 (cod. 001YK5101); 1 inserto di sicurezza (cod. 001YM0105); 1 supporto regolabile doppia asola sella Q10 (cod. 001YM0110)