CAME SPA - CMC001UY0020 KIT MONDRIAN PER TAPPARELLE 30NM - IT - 001UY0020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 53.5 mm
Max. Rollladengewicht - 55 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 523 mm
Drehmoment - 30 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456023889
Artikelnummer
CMC001UY0020
Herstellernummer
001UY0020
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
53.5 mm
Max. Rollladengewicht:
55 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
523 mm
Drehmoment:
30 Nm
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Kit Mondrian 5, composto da: 1 motore tubolare 230V AC, potenza 30Nm, sollevamento 55Kg (cod. 001Y5030A151MO); 1 adattatore per rullo ottagonale Ø 60 (cod. 001YK5101); 1 inserto di sicurezza (cod. 001YM0105); 1 supporto regolabile doppia asola sella Q10 (cod. 001YM0110)