CAME SPA - CMC001UY0019 KIT MONDRIAN PER TAPPARELLE 20NM - IT - 001UY0019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 53.5 mm
Max. Rollladengewicht - 36 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 453 mm
Drehmoment - 20 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456023872
Artikelnummer
CMC001UY0019
Herstellernummer
001UY0019
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
53.5 mm
Max. Rollladengewicht:
36 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
453 mm
Drehmoment:
20 Nm
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Kit Mondrian 5, composto da: 1 motore tubolare 230V AC, potenza 20Nm, sollevamento 36Kg (cod. 001Y5020A151MO); 1 adattatore per rullo ottagonale Ø 60 (cod. 001YK5101); 1 inserto di sicurezza (cod. 001YM0105); 1 supporto regolabile doppia asola sella Q10 (cod. 001YM0110)