Startseite

CAME SPA - CMC001U1274 KIT ARTICOLATO FERNI 4M 230V ENC IRR - 001U1274

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001U1274 KIT ARTICOLATO FERNI 4M 230V ENC IRR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456018403

Artikelnummer

CMC001U1274

Herstellernummer

001U1274

Hersteller

CMC

Cancelli a 2 ante battenti max. 4 m per anta Peso max. anta 400 kg