Startseite

CAME SPA - CMC001FROG-MD SUPERFROG MOTORE INTERRATO 400V 8M DX-TP - 001FROG-MD

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001FROG-MD SUPERFROG MOTORE INTERRATO 400V 8M DX-TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, nur rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 8000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 600 kg

  • Endabschaltung - interne Endschalter

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456009364

Artikelnummer

CMC001FROG-MD

Herstellernummer

001FROG-MD

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, nur rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

8000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

600 kg

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

400 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Motoriduttore interrato destro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.