Startseite

CAME SPA - CMC001F4024E MOTORIDUTTORE 24 V DC CON ENCODER - 001F4024E

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001F4024E MOTORIDUTTORE 24 V DC CON ENCODER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1500 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg

  • Endabschaltung - Toranschlag

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456008817

Artikelnummer

CMC001F4024E

Herstellernummer

001F4024E

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1500 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

200 kg

Endabschaltung:

Toranschlag

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Motoriduttore irreversibile con encoder.