Startseite

CAME SPA - CMC001AX402306 AXO MOTORE PISTONE 230V 4M ENC - 001AX402306

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001AX402306 AXO MOTORE PISTONE 230V 4M ENC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456004680

Artikelnummer

CMC001AX402306

Herstellernummer

001AX402306

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

300 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 4 m e 300 kg di peso.