Startseite

CAME SPA - CMC001AX302304 AXO MOTORE PISTONE 230V 3M ENC - 001AX302304

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001AX302304 AXO MOTORE PISTONE 230V 3M ENC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456004642

Artikelnummer

CMC001AX302304

Herstellernummer

001AX302304

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

500 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.