Startseite

CAME SPA - CMC001A5024N ATI MOTORE BATTENTE 24V 5M 2MS - 001A5024N

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001A5024N ATI MOTORE BATTENTE 24V 5M 2MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 5000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456004222

Artikelnummer

CMC001A5024N

Herstellernummer

001A5024N

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

5000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Motoriduttore 24 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.