Startseite

CAME SPA - CMC001A3024N ATI MOTORE BATTENTE 24V 3M 2MS - 001A3024N

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001A3024N ATI MOTORE BATTENTE 24V 3M 2MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456003997

Artikelnummer

CMC001A3024N

Herstellernummer

001A3024N

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Motoriduttore 24 V irreversibile per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.