Startseite

CAME SPA - CMC001A1824 AMICO MOTORE PISTONE 24V 1,8M ENC - 001A1824

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001A1824 AMICO MOTORE PISTONE 24V 1,8M ENC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456003874

Artikelnummer

CMC001A1824

Herstellernummer

001A1824

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1800 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

200 kg

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Motoriduttore irreversibile con encoder per ante fino a 1,8 m.