Startseite

CABUR SRL - CBRXR081E24 R81E24 MODULO 8 REL 24VDC SC 12A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXR081E24 R81E24 MODULO 8 REL 24VDC SC 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963236324

Artikelnummer

CBRXR081E24

Herstellernummer

XR081E24

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

8

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

137 mm

Höhe:

93 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

8

Anzahl der Kontakte als Schließer:

8

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Moduli a 8 relé 24 Vdc comune negativo 1 scambio. Comando con tensioni in continua. Funzionamento con comune negativo. LED di segnalazione di stato. Relé estraibili.