Startseite

CABUR SRL - CBRXISD09FM ISD09FM SUB-D..9P.FEMMINA+MASCHIO

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXISD09FM ISD09FM SUB-D..9P.FEMMINA+MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963233217

Artikelnummer

CBRXISD09FM

Herstellernummer

XISD09FM

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

9

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Bemessungsstrom:

2 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

93 mm

Interfaccia passiva serie ISD. Consente di trasferire ai morsetti i segnali provenienti su un cavo con connettore di tipo sub-d. \nMontabile su guida G32 e TH35