Startseite

CABUR SRL - CBRXF30DKCS5B F30DKCS5B FILTRO.EMI.MONOFASE..30A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXF30DKCS5B F30DKCS5B FILTRO.EMI.MONOFASE..30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 30...30 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 30 A

  • Geeignet als Sinus-Filter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963052603

Artikelnummer

CBRXF30DKCS5B

Herstellernummer

XF30DKCS5B

Hersteller

CBR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

250 V

Bemessungsstrom bei AC:

30...30 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

30 A

Geeignet als Sinus-Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

30000 kHz

Schutzart (NEMA):

1

Modelli da 3 a 30 A\nAttenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz\nElevata attenuazione anche su cavi lunghi\nDimensioni compatte