Startseite

CABUR SRL - CBRXF100TYT8 F100TYT8 FILTRO.EMI.TRIFASE+N.100A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXF100TYT8 F100TYT8 FILTRO.EMI.TRIFASE+N.100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 5

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 440 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 100...100 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 100 A

  • Geeignet als Sinus-Filter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963141376

Artikelnummer

CBRXF100TYT8

Herstellernummer

XF100TYT8

Hersteller

CBR

Polzahl, Primärseite:

5

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

440 V

Bemessungsstrom bei AC:

100...100 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

100 A

Geeignet als Sinus-Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Modelli da 36 a 100 A\nAttenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz\nElevata attenuazione anche su cavi lunghi