Startseite

CABUR SRL - CBRXCSW960CP CSW960CP ALIM.1-2FASE/24VDC.40A - XCSW960CP

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSW960CP CSW960CP ALIM.1-2FASE/24VDC.40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 23...27.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 50 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 180...550 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963143981

Artikelnummer

CBRXCSW960CP

Herstellernummer

XCSW960CP

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

23...27.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

50 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

180...550 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

250...775 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

120 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

180...550 V

Breite:

80 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

127 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

139 mm

Höhe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

159 mm

Schutzart (NEMA):

1

"Ingresso monofase,bifase\nProtezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensioni in ingresso e in uscita\nProtezione da sovratemperatura\nAdatto per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e prestazioni\nContatto di allarme intelligente, segnala quando la tensione di uscita scende più del 10% \nElevata capacità di sovraccarico per garantire la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti"