Startseite
Nicht mehr in Produktion

CABUR SRL - CBRXCSL481C *CSL481C ALIM.MONOFASE/24VDC.20A - XCSL481C

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSL481C *CSL481C ALIM.MONOFASE/24VDC.20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 187...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963104494

Artikelnummer

CBRXCSL481C

Herstellernummer

XCSL481C

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

187...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

42 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

187...264 V

Breite:

73 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Tiefe:

137 mm

Höhe:

140 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Alimentatori switching monofase 230 Vac potenza di uscita 480 W. Ingresso monofase 230 Vac. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Ideali per ambienti installativi e applicazioni generiche. Adatti a circuiti SELV e PELV