Startseite

CABUR SRL - CBRXCSL3480W072VAA CSL3-480W/072V/AA ALIMENTATORE TRIFASE - XCSL3480W072VAA

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSL3480W072VAA CSL3-480W/072V/AA ALIMENTATORE TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 60...81 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 6.6 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963193825

Artikelnummer

CBRXCSL3480W072VAA

Herstellernummer

XCSL3480W072VAA

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

60...81 V

Max. Ausgangsstrom 1:

6.6 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...500 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

500...600 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

6.6 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

72 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

400...500 V

Breite:

80 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

170 mm

Höhe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

100 mm

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatori switching da guida DIN per applicazioni generali in automazione e installazione. Grazie ad un rapporto qualità / prezzo particolarmente vantaggioso, sono la soluzione ideale e conveniente per impieghi in cui i carichi alimentati non richiedono forti correnti di spunto.\nSono in grado di erogare oltre il +30% della corrente nominale, per un tempo prolungato, mantenendo la tensione di uscita stabile ed assicurando l’alimentazione al sistema. Grazie a queste caratteristiche, questa serie di alimentatori consente al progettista di soddisfare le esigenze poste dalla Direttiva Macchine EN 60204-1, assicurando un intervento rapido, sicuro e selettivo delle protezioni collegate in uscita, garantendo così la continuità del servizio alle altre parti dell’impianto.\nImpieghi consigliati:\n• Applicazioni in automazione civile\n• Applicazioni generali in installazioni di impianti\nCaratteristiche principali\n• L’alto rendimento riduce il consumo di energia e la temperatura di lavoro dei componenti e consente l’impiego in quadri di piccole dimensioni e condizioni ambientali severe.\n• Riserva di potenza +20-30% della corrente nominale, garantendo sicurezza e affidabilità.\n• La tensione di uscita è regolabile ed è protetta contro l’ingresso di sovratensioni generate da carichi induttivi sulla linea\nDC, ed è dotata di doppia protezione elettronica che in caso di guasto interno evita guasti agli apparecchi alimentati.\n• La protezione da corto circuito, sovraccarico e la protezione termica evitano guasti in caso di sovraccarico prolungato con elevate temperature ambiente.\n• La costruzione assicura ottime capacità di ventilazione dei componenti interni, ingombri molto ridotti e grado di protezione IP20 da contatti accidentali sec. IEC529.\n• Comparati ad altri prodotti di potenza e costo simili, offrono prestazioni, funzioni e affidabilità superiori.