Startseite

CABUR SRL - CBRXCSL1480W072VAA CSL1-480W/072V/AA ALIMENTATORE MONOFASE - XCSL1480W072VAA

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSL1480W072VAA CSL1-480W/072V/AA ALIMENTATORE MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 61...80 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 6.6 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 120...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963193764

Artikelnummer

CBRXCSL1480W072VAA

Herstellernummer

XCSL1480W072VAA

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

61...80 V

Max. Ausgangsstrom 1:

6.6 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

120...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

100...370 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

6.6 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

72 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...230 V

Breite:

80 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

170 mm

Höhe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Einbaubreite:

100 mm

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatori switching da guida DIN per applicazioni generali in automazione e installazione. Grazie ad un rapporto qualità\n/ prezzo particolarmente vantaggioso, sono la soluzione ideale e conveniente per impieghi in cui i carichi alimentati non\nrichiedono forti correnti di spunto.\nSono in grado di erogare oltre il +30% della corrente nominale, per un tempo prolungato, mantenendo la tensione di uscita\nstabile ed assicurando l’alimentazione al sistema. Grazie a queste caratteristiche, questa serie di alimentatori consente al\nprogettista di soddisfare le esigenze poste dalla Direttiva Macchine EN 60204-1, assicurando un intervento rapido, sicuro e\nselettivo delle protezioni collegate in uscita, garantendo così la continuità del servizio alle altre parti dell’impianto.\nImpieghi consigliati\n• Applicazioni in automazione civile\n• Applicazioni generali in installazioni di impianti\nCaratteristiche principali\n• L’alto rendimento riduce il consumo di energia e la temperatura di lavoro dei componenti e consente l’impiego in quadri\ndi piccole dimensioni e condizioni ambientali severe.\n• Riserva di potenza +20-30% della corrente nominale, garantendo sicurezza e affidabilità.\n• La tensione di uscita è regolabile ed è protetta contro l’ingresso di sovratensioni generate da carichi induttivi sulla linea\nDC, ed è dotata di doppia protezione elettronica che in caso di guasto interno evita guasti agli apparecchi alimentati.\n• La protezione da corto circuito, sovraccarico e la protezione termica evitano guasti in caso di sovraccarico prolungato\ncon elevate temperature ambiente.\n• La costruzione assicura ottime capacità di ventilazione dei componenti interni, ingombri molto ridotti e grado di protezione IP20 da contatti accidentali sec. IEC529.\n• Comparati ad altri prodotti di potenza e costo simili, offrono prestazioni, funzioni e affidabilità superiori.