CABUR SRL - CBRXCSL1072W024VGA CSL1-072W/024V/GA CON VERNICE PROTETTIV - XCSL1072W024VGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 16...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963199414
Artikelnummer
CBRXCSL1072W024VGA
Herstellernummer
XCSL1072W024VGA
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
16...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...345 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
72 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90...264 V
Breite:
39 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tiefe:
115 mm
Höhe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
59 mm
Schutzart (NEMA):
1


