Startseite

CABUR SRL - CBRXCSL1072W024VAA CSL1-072W/024V/AA ALIMENT 1-F 24VDC 3A - XCSL1072W024VAA

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSL1072W024VAA CSL1-072W/024V/AA ALIMENT 1-F 24VDC 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 16...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963183215

Artikelnummer

CBRXCSL1072W024VAA

Herstellernummer

XCSL1072W024VAA

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

16...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...345 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

72 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

39 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

115 mm

Höhe:

115 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

59 mm

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatore switching Easy Power 1-phase 90...264 Vac / 24 Vdc 3 A