Startseite
Nicht mehr in Produktion

CABUR SRL - CBRXCSD15B *CSD15B ALIM.1FASE/12VDC.1A - XCSD15B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSD15B *CSD15B ALIM.1FASE/12VDC.1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.2 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963030717

Artikelnummer

CBRXCSD15B

Herstellernummer

XCSD15B

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.2 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

100...315 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

15 W

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

2.2 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

62 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Alimentatore switching monofase 120-230 Vac potenza di uscita 15 W. Ingresso monofase 90…264 Vac e in DC 100…315 Vdc. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso. Isolamento Classe 2, non richiede collegamento a terra. Dimensioni compatte. Adatti a circuiti SELV e PELV