Startseite

CABUR SRL - CBRXCSD1060W012VAD CSD1-060W/012V/AD ALIMENT 1-F 5-15VDC - XCSD1060W012VAD

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSD1060W012VAD CSD1-060W/012V/AD ALIMENT 1-F 5-15VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - -12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.1 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963230001

Artikelnummer

CBRXCSD1060W012VAD

Herstellernummer

XCSD1060W012VAD

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

-12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.1 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

100...370 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

72 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.1 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

124 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

72 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

90 mm

Tiefe:

62 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbaubreite:

92 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Alimentatore corrente continuaCSD1-060W 012V AD ALIMENTATORE MONOFASE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.