CABUR SRL - CBRXCSD1030W024VAA CSD1-030W/024V/AA ALIMENT 1-F 24V 1.25A - XCSD1030W024VAA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963193665
Artikelnummer
CBRXCSD1030W024VAA
Herstellernummer
XCSD1030W024VAA
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
100...370 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
30 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
5.1 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90...264 V
Breite:
52 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
90 mm
Tiefe:
62 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
72 mm
Schutzart (NEMA):
1


