Startseite

CABUR SRL - CBRXCSD1015W024VAA CSD1-015W/024V/AA ALIMENT 1-F 24V 0.6A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSD1015W024VAA CSD1-015W/024V/AA ALIMENT 1-F 24V 0.6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.81 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963193627

Artikelnummer

CBRXCSD1015W024VAA

Herstellernummer

XCSD1015W024VAA

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.81 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

100...370 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

15 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.6 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

2.2 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

90 mm

Tiefe:

62 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

55 mm

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatore monofase "Domotic Power"adatto per installazione in quadri comando o distribuzione poco profondi, per applicazioni industriali e building automation.