Startseite

CABUR SRL - CBRXCRE81 CRE8-1 MODULO 8 REL ESTR 24V 1NA 8A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCRE81 CRE8-1 MODULO 8 REL ESTR 24V 1NA 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 8 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963004923

Artikelnummer

CBRXCRE81

Herstellernummer

XCRE81

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

8 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

8

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

119 mm

Höhe:

108 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

8

Anzahl der Kontakte als Schließer:

8

Tiefe:

35 mm

Schutzart (IP):

IP20

Moduli a relé 24 Vac/dc comune universale super compatti. 3 kV di isolamento Ingresso/Uscita. 1 kV di isolamento tra i contatti di uscita. Cablaggio rapido con morsetti estraibili. Comando con tensioni sia in alternata che in continua. Funzionamento con comune sia positivo che negativo