CABUR SRL - CBRXCDM24CS CDM24CS 24 DIODI SINGOLI PASSANTI - XCDM24CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 24
Bemessungsspannung - 100 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
8017963040808
Artikelnummer
CBRXCDM24CS
Herstellernummer
XCDM24CS
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
24
Bemessungsspannung:
100 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
93 mm


