CABUR SRL - CBRXBPS03AHAA BPS-3.4AH/AA PACCO BATTERIE 24VDC 3.4AH - XBPS03AHAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Breite - 83 mm
Höhe - 152 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963235242
Artikelnummer
CBRXBPS03AHAA
Herstellernummer
XBPS03AHAA
Hersteller
CBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Breite:
83 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
190 mm
BPS-3.4Ah/AA Modulo porta batterie da 24Vdc 3.4Ah


