Startseite

CABUR SRL - CBRX766842 CWRE7-0842 MODULO REL 24VAC/DC SC 6A - X766842

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963045957

Artikelnummer

CBRX766842

Herstellernummer

X766842

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

6.2 mm

Höhe:

89 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

77 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè modulare ad 1 contatto in scambio, Relé estraibile, LED di stato sul frontale, Larghezza 6,2 mm.Tensione nominale 24 Vac/dc ±10%, Corrente assorbita 7 mA ±10%, Tempo di eccitazione 8 ms, Tempo di diseccitazione 5 ms, Circuito di protezione : diodo di smorzamento, ponte diodi contro l'inversione di polarità.