CABUR SRL - CBRWPO4038 WPO400120/Y TERM OCCHIELLO 4-6MM M12 - WPO4038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8017963048477
Artikelnummer
CBRWPO4038
Herstellernummer
WPO4038
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
WPO400120/Y Capocorda ad occhiello isolato, passo M12, 40mm, giallo


