CABUR SRL - CBRWPO4021 WPO15040/R TERM. OCCHIELLO 1,5MM M4 - WPO4021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Farbe - rot
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8017963048286
Artikelnummer
CBRWPO4021
Herstellernummer
WPO4021
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Pitch M4.|Passo M4.


