CABUR SRL - CBRWPF5029 WPF40080/Y TERM. FORCELLA 4-6MM M8 - WPF5029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8017963048842
Artikelnummer
CBRWPF5029
Herstellernummer
WPF5029
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Passo M8.|Pitch M8.


