Startseite

CABUR SRL - CBRWPF5024 WPF25050/B TERM. FORCELLA 2,5MM M5 - WPF5024

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWPF5024 WPF25050/B TERM. FORCELLA 2,5MM M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963048774

Artikelnummer

CBRWPF5024

Herstellernummer

WPF5024

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Standard

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Passo M5.|Pitch M5.