CABUR SRL - CBRWPF5017 WPF15035/R TERM.FORCELLA 1,5MM M3,5 - WPF5017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Farbe - rot
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8017963048705
Artikelnummer
CBRWPF5017
Herstellernummer
WPF5017
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Passo M3,5.|Pitch M3,5.


