Startseite

CABUR SRL - CBRWP90006 WPD04/23 TERMINALI 2X4,00 - WP90006

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP90006 WPD04/23 TERMINALI 2X4,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 23.3 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963229203

Artikelnummer

CBRWP90006

Herstellernummer

WP90006

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

23.3 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminali che possono contenere due cavi.|The closed end slices is easily able to hold the bulk created by two wires.