CABUR SRL - CBRWP90003 WPD01/15 TERMINALI 2X1,00 - WP90003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 15.8 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8017963229173
Artikelnummer
CBRWP90003
Herstellernummer
WP90003
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
15.8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Terminali che possono contenere due cavi.|The special large housing slot is easily able to hold the bulk created by two wires.


