Startseite

CABUR SRL - CBRWP90002 WPD75/15 TERMINALI 2X0,75 - WP90002

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP90002 WPD75/15 TERMINALI 2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 15.5 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963229166

Artikelnummer

CBRWP90002

Herstellernummer

WP90002

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

15.5 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminali che possono contenere due cavi.|The special large housing slot is easily able to hold the bulk created by two wires.