CABUR SRL - CBRWP90001 WPD05/15 TERMINALI 2X0,50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 15.7 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8017963229159
Artikelnummer
CBRWP90001
Herstellernummer
WP90001
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
15.7 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Terminali che possono contenere due cavi.|The special large housing slot is easily able to hold the bulk created by two wires.