Startseite

CABUR SRL - CBRWP30030 WP350/30 TERMINALI 35 - 30X16,2 - WP30030

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30030 WP350/30 TERMINALI 35 - 30X16,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 30 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963229111

Artikelnummer

CBRWP30030

Herstellernummer

WP30030

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

35 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

30 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato