CABUR SRL - CBRWP30029 WP250-36 TERMINALI 25,0-36 X 22 - WP30029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 36 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8017963005517
Artikelnummer
CBRWP30029
Herstellernummer
WP30029
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
36 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP250-36 TERMINALI 25 0-36 X 22… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.