CABUR SRL - CBRWP30017 WP25-19 TERMINALI 2,5-19X12 - WP30017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 19 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8017963087315
Artikelnummer
CBRWP30017
Herstellernummer
WP30017
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
19 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP25-19 TERMINALI 2 5-19X12… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.