Startseite

CABUR SRL - CBRWP30014 WP15-18 TERMINALI 1,5-18X12 - WP30014

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30014 WP15-18 TERMINALI 1,5-18X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963087308

Artikelnummer

CBRWP30014

Herstellernummer

WP30014

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato