CABUR SRL - CBRWP30009 WP1/14 TERMINALI 1 - 14,6X8,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8017963229036
Artikelnummer
CBRWP30009
Herstellernummer
WP30009
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato