Startseite

CABUR SRL - CBRWP30003 WP5-16 TERMINALI 0,5-16X10 - WP30003

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30003 WP5-16 TERMINALI 0,5-16X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963087278

Artikelnummer

CBRWP30003

Herstellernummer

WP30003

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

16 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP5-16 TERMINALI 0 5-16X10… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.