CABUR SRL - CBRWP30002 WP5/14 TERMINALI 0,5 - 14X8 - WP30002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8017963229012
Artikelnummer
CBRWP30002
Herstellernummer
WP30002
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato


