Startseite

CABUR SRL - CBRVET2715 VET2715 VETRINO PROTEZIONE 27X15 - VET2715

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRVET2715 VET2715 VETRINO PROTEZIONE 27X15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - weiß

  • Transparent - ja

  • Länge - 27 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 270 ST

EAN

8017963062633

Artikelnummer

CBRVET2715

Herstellernummer

VET2715

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Länge:

27 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Vetrini di protezione trasparente per targhette. Materiale: policarbonato trasparente. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.