Startseite

CABUR SRL - CBRUMCT3149 UMCT CRIMPATRICE SENZA MATRICE - UMCT3149

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRUMCT3149 UMCT CRIMPATRICE SENZA MATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Länge - 300 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963048897

Artikelnummer

CBRUMCT3149

Herstellernummer

UMCT3149

Hersteller

CBR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

300 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

5

Mit automatischem Rücklauf:

ja

UMCT è stata progettata per l’impiantistica, adatta alla compressione di contatti elettrici. Economica, consente di risparmiare acquistando un unico corpo utensile a cui abbinare solo le matrici necessarie. Nel caso specifico ideale per la compressione dei contatti in rame stagnato Cabur Solar Line. L'intero corpo utensile è ricoperto da un guscio di materiale plastico che lo rende confortevole all'uso. Permette rapidi cambi delle matrici senza l'ausilio di attrezzi.